曜日別特売
ID-048 オフホワイトブレース棚受け DIY-ID 53898749

オフホワイトブレース棚受け

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)120×120
使用荷重(kg)15
内容量1個注文コード53898749品番ID-048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。

材質鉄/粉体塗装使用荷重(kg)15ねじ径(mm)4.1サイズ(mm)120×120アズワン品番65-2341-69棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-02
用途: りんご箱のDIYに
サービス業

りんご箱の背面をぶち抜いてオープンシェルフにするため使用しました。最初は60ミリの方を使っていたのですが、ためしに90ミリを買うと大分強度が増しました。(そんなに変わると思ってなかったので驚きました)
なお。螺旋径4.1ミリと書いていますが、3.7ミリや4ミリでも見た目上問題なく代用できます。製品仕様的には径の太いネジを使ってもらうって耐荷重を確保してって意図だと思うのですが、中々4.1径の頭白ネジ(長さ短め)って売ってないので…。モノタロウさんでも3.7ミリまでと同様販売して欲しい!

2020-09-25
用途: 収納箱作り
サービス業

コーナー金物が欲しく、グラグラ防止のためブレース付きが欲しかったので用途にあってぃした。
ミニサイズで見た目も可愛らしく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする