曜日別特売
ID-298 亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID 53898794

ID-298 亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID 53898794
ID-298 亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID 53898794

亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(44本)注文コード53898794品番ID-298
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。
黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。

材質鉄/黒亜鉛メッキ質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53898794
2021-06-11
用途: DIYや補修時
その他業種

ソーホース制作に色、サイズ、雰囲気共にぴったりで、とても気に入りました。

対象商品 : 53898794
2021-03-24
用途: 黒のソーホースブラケット用に使用
株式会社PriPri

近所のホームセンターでは黒のフランジタッピングは売っておらず、入数も送料を考えなければまぁ標準的なお値段かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする