RD-CK1200BW ステッククリーナー ReeD 53898925

RD-CK1200BW ステッククリーナー ReeD 53898925
RD-CK1200BW ステッククリーナー ReeD 53898925
RD-CK1200BW ステッククリーナー ReeD 53898925
RD-CK1200BW ステッククリーナー ReeD 53898925
RD-CK1200BW ステッククリーナー ReeD 53898925
RD-CK1200BW ステッククリーナー ReeD 53898925

ステッククリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード53898925品番RD-CK1200BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2in1コードレススティッククリーナー。
交換自在カセット式電池。
最大稼働時間26分!!(※運転「強」時)
ラクラク収納。

付属品専用電池、保証書、取扱説明書、ACアダプター(充電用)、壁掛用フック、固定ネジ×2、アンカーボルト×2、すき間ノズル質量(kg)約2.4ブルー消費電力(W)100+15(本体+床ブラシの電力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×225×1250(※組立時:225×335×1250、設置モード時:225×300×790)吸込仕事率(W)100集塵容量(L)1.2使用電池リチウムイオン電池運転音(dB)75以下集塵方式サイクロン式充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)2200稼働時間(分)約26~40(※負荷が強くなると、仕様表記時間よりも短くなる場合があります。)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53898925
2021-10-28
用途: 事務所内で使用。
株式会社田中商事運輸・通信業

価格以上の使い勝手が良くて、とても快適に使用してます、吸引力も強弱が出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする