BR009 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業) 53904315

BR009 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業) 53904315
BR009 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業) 53904315
BR009 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業) 53904315
BR009 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業) 53904315
BR009 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業) 53904315

強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)50
長さ(m)0.5
内容量1組注文コード53904315品番BR009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
はさみで好みのサイズにカットして使用できます。

用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。幅(mm)50長さ(m)0.5アズワン品番64-5073-42材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
注意
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: リモコンの壁付け
製造業

頻繁に取外しをするわけでもないLED照明のリモコンを壁付するのに壁に穴をあけずに済み助かります。

対象商品 : 53904236
2020-07-07
用途: 鞄の開け閉めに
医療・福祉・介護関連業

開け閉めにしっかり使えていますので満足です。お勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする