曜日別特売
682-924 ドルチェ タジマ(田島ルーフィング) 53907508

※色見本

ドルチェ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1箱(15枚)注文コード53907508品番682-924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

自然が綾なす色彩を取り込んだドルチェが大幅な色改訂を実施。特殊UVコーティング仕上げ。

寸法(mm)457.2×457.2厚さ(mm)3材質コンポジションビニル床タイル KTケース質量(kg)20JIS規格TC0308167 JIS A 5705仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品各種認証FloorScore(R)認証

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする