ドルチェ

ドルチェ - タジマ(田島ルーフィング)

自然が綾なす色彩を取り込んだドルチェが大幅な色改訂を実施。特殊UVコーティング仕上げ。

寸法(mm)457.2×457.2厚さ(mm)3材質コンポジションビニル床タイル KTケース質量(kg)20JIS規格TC0308167 JIS A 5705仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品各種認証FloorScore(R)認証内容量1箱(15枚)
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53907273682-901
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907289682-902
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907298682-903
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907307682-904
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907316682-905
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907325682-906
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907334682-907
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907343682-908
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907359682-909
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907368682-910
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907377682-911
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907386682-912
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907395682-913
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907404682-914
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907413682-915
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907429682-916
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907438682-917
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907447682-918
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907456682-919
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907465682-920
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907474682-921
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907483682-922
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907499682-923
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907508682-924
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907517682-925
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907526682-926
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907535682-927
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907544682-928
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907553682-929
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907569682-930
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907578682-931
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907587682-932
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907596682-933
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907605682-934
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907614682-935
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907623682-936
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907639682-937
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907648682-938
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907657682-939
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907666682-940
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907675682-941
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907684682-942
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907693682-943
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907709682-944
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907718682-945
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907727682-946
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907736682-947
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907745682-948
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907754682-949
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907763682-950
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする