TNQ-103 テラーノ Qサイズ タジマ(田島ルーフィング) 53908226

※色見本

テラーノ Qサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(44枚)注文コード53908226品番TNQ-103
参考基準価格(税別)¥12,280販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

石畳の風合いを微妙なグラデーションで表現。サイズ展開も豊富。

仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3寸法(mm)152.4×457.2ケース質量(kg)19各種認証FloorScore(R)認証

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする