※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
ウッドライン ロッソ Vサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1箱(12枚)
注文コード
53909179
品番
WVR-724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,650
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりぬいた材の質感と世界基準のサイズで展開する新シリーズ。
仕様
防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
185×1500
色
フィルオーク
ケース質量(kg)
19.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません