※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
タピス HG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8枚)
注文コード
53913169
品番
AS-26
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
心地よさと落ち着きをもたらす贅沢な質感。新色3色を追加。
パイル長(mm)
12
パイル密度
1/8ゲージ×11.5ステッチ
寸法(mm)
500×500
厚さ(mm)
15
材質
カーペットタイル(カットパイル)
ケース質量(kg)
14.7
素材
パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
仕様
第一種適合品、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
各種認証
グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません