※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
デニムフロアKT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(15枚)
注文コード
53914088
品番
DMT-403
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなトーンでデニムの風合いを表現したコンポジションビニル床タイル。
仕様
防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
材質
コンポジションビニル床タイルKT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
457.2×457.2
ケース質量(kg)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません