DMC-502 デニムフロアCT タジマ(田島ルーフィング) 53914133

※色見本

デニムフロアCT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(16枚)注文コード53914133品番DMC-502
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

デニムの使用感を2つのトーンで表現したカーペットタイル。

パイル長(mm)High4.5、Middle3.5、Low2.5パイル密度1/10ゲージ×11.5ステッチ寸法(mm)500×500厚さ(mm)7.5材質カーペットタイル(チップシェアードループパイル)ケース質量(kg)19.3素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品各種認証FloorScore(R)認証

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする