商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)5注文コード53940722品番CQ2D20-5D-XB6
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークなど72種類から選べます他の種類を見る ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)