曜日別特売
07-146 JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 53954794

JK-146 Protect Half Mesh JKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード53954794品番07-146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

肩から腕にかけてテキスタイル地を使い、前後ボディにメッシュ地を使用したハーフメッシュジャケット。
肩・肘・背中・胸にプロテクターを標準装備したフルプロテクションながら、軽量かつ優れたコストパフォーマンスで満足度の高いモデル。

BlackサイズWL胸囲(cm)102着丈(cm)62裾廻り(cm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする