コミネ
JK-112 Protect Half M- Parka-GENRI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3XL
S
WM
WL
色
Navy Marble
Black Marble
Navy Marble
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53955643
品番
07-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
夏に最適なテキスタイルメッシュパーカ。
軽くしなやかなテキスタイル生地に通気性の良いメッシュを組合わせ軽快な着心地。
フード着脱可能。
色
Navy Marble
サイズ
3XL
着丈(cm)
79
胸囲(cm)
134
裾廻り(cm)
123