曜日別特売
07-114 JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 53955659

JK-114 Protect M-Parka-TEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズWM
内容量1着注文コード53955659品番07-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。
フードは着脱可能。

Black MarbleサイズWM胸囲(cm)100着丈(cm)66裾廻り(cm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする