曜日別特売
07-135 JK-135 Protect Full M-Parka コミネ 53956176

JK-135 Protect Full M-Parka

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2XL
Plaid Navy
内容量1着注文コード53956176品番07-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

従来よりもしなやかで肌触りのよいメッシュにグラフィックパターンをプリントした生地を使用したフルメッシュジャケット。
カモフラージュやスモークなど、プリントならではのカラーの他、ブラックやシルバーといったソリッドカラーにもさりげなくパターンをあしらい、一味違うルックスを実現。
フルプロテクション仕様で保護性能も確保しつつ、後肩の伸縮パネルや裾のジッパー式マチなど快適性も考慮した高機能ジャケット。

Plaid Navyサイズ2XL胸囲(cm)122着丈(cm)70裾廻り(cm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする