07-745 PK-745 Full Armored Mesh PNT コミネ 53956499

PK-745 Full Armored Mesh PNT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXS
内容量1着注文コード53956499品番07-745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900

膝はもちろん大腿部や尾骨部にもプロテクターを装備しながらも軽さを感じる仕上がりが特徴のフルアーマーメッシュパンツ。
エンジン熱対策のため膝下の内側は耐熱生地を使用。
膝の内側部分にはニーグリップアシストパッチを装着。

BlackサイズXSウエスト(cm)74ヒップ(cm)93股下(cm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする