コミネ
PK-746 Protect Adventure Mesh PNT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
MB
6XLB
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53956675
品番
07-746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
着座面や両足内側、脛はテキスタイル地で仕上げることで、シートによる摩耗やエンジン熱の影響、路面からの埃に対応。
道を選ばず走り続けるライダーの夏の走りをサポートするメッシュパンツ。
色
Black
サイズ
M
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
ヒップ(cm)
102