曜日別特売
CRN-PP8-2 コロナウイルス 注意喚起プレート ブラスト興業 53968094

コロナウイルス 注意喚起プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード53968094品番CRN-PP8-2
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

新型コロナウイルス注意喚起プレート。
素材がPP版で軽量。
どんな所にも張り付けられます。

用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。材質PP奥行(mm)1横幅(mm)450縦(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする