曜日別特売
HFB-300-1 ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式) ベッセル 53969153

 

HFB-300-1 ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式) ベッセル 53969153
HFB-300-1 ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式) ベッセル 53969153
HFB-300-1 ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式) ベッセル 53969153
HFB-300-1 ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式) ベッセル 53969153

ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
53969153
品番
HFB-300-1
参考基準価格(税別)¥148,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。
旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。
反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。

付属品
交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書
材質
支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ
質量(kg)
3.96
アーム長さ(mm)
300+300
荷重(kg)
先端取付:0.8~1.2
アズワン品番
64-4654-39
可動範囲(mm)
R450~650
アタッチメント
適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取り付け前にご使用のツールが対応可能な外径または重量であることを確認してください。
※間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する恐れがあります。
※ツールの動力をオフにしてから取り付けてください。
※本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする