曜日別特売
770-175BG 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢 53970079

 

770-175BG 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢 53970079
770-175BG 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢 53970079
770-175BG 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢 53970079
770-175BG 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢 53970079
770-175BG 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢 53970079

電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)175
内容量1丁注文コード53970079品番770-175BG
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。
被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。

用途
電気工事等に最適。
全長(mm)175切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3質量(g)240アズワン品番64-3209-55
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 電気工事業
安田電気工業株式会社建設業・工事業

私の手は小さい方ですが、馴染んでいてよく被覆を剥くとき楽にできて
使いやすいです。

対象商品 : 53970088
2024-02-26
用途: 電気配線作業
三菱鉛筆株式会社製造業

ニッパーを探している際に、個人的に好みな黒金カラーであったため購入。
切れ味も申し分なく、あとは耐久性がどうなのかくらい。

対象商品 : 58230595
2023-01-27
用途: 家の修理
卸売・小売業

価格にも満足しており、品質に優れていて満足しています。 お勧めします。 早い発送ありがとうございます。

対象商品 : 53970079
2022-04-04
用途: 電気配線処理
建設業・工事業

見た目もかっこよく、握った感じもとても、いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58230595
2020-12-31
用途: 電工(弱電)
建設業・工事業

見た目 切れ味は良いが UTPケーブルを切ってるだけで 表面のメッキ?が剥げ 指に刺さって痛かった

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする