CQSD20-8D 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSD SMC 53970813

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSD

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)8
チューブ内径(Φmm)20
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード53970813品番CQSD20-8D
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする