名古屋眼鏡
斜視・弱視訓練用眼帯 キャラパッチサンリオガールズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(30枚)
注文コード
53971156
品番
879001
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
弱視訓練用アイパッチにかわいいサンリオキャラクター付き
セット内容
5デザイン(ハローキティ(ハート)・ハローキティ(イチゴ)・ポムポムプリン・シナモンロール・マイメロディ)×6枚
材質
不織布:ポリエステルビスコース、不織布接着剤:アクリル系接着剤、吸収パッド:ポリエステルビスコース
寸法(mm)
68×66
アズワン品番
64-4286-65
適合年齢(歳)
3以上