曜日別特売
UH-2012 NEWフリーダム ダブルステンマグカップ CAPTAIN STAG 53973134

NEWフリーダム ダブルステンマグカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
満水容量(mL)350
内容量1個注文コード53973134品番UH-2012
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

放熱しにくい中空二重構造。さめにくいダブルステンマグカップ。

材質本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン食器の種類洋食器満水容量(mL)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×91質量(g)143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする