曜日別特売
UH-2009 NEWマレー ダブルステンマグカップ CAPTAIN STAG 53973168

NEWマレー ダブルステンマグカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53973168品番UH-2009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

放熱しにくい中空二重構造。さめにくいダブルステンマグカップ。

材質本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×91満水容量(mL)350食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53973168UH-200953973134UH-2012UH-2009 NEWフリーダム ダブルステンマグカップ CAPTAIN STAG 53973134NEWフリーダム ダブルステンマグカップCAPTAIN STAG1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする