CAPTAIN STAG
NEWマレー ダブルステンマグカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53973177
品番
UH-2008
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
放熱しにくい中空二重構造。さめにくいダブルステンマグカップ。
材質
本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン
質量(g)
117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×104×80
満水容量(mL)
250
食器の種類
洋食器