UE-3495 HDマグカップ450 CAPTAIN STAG 53973229

UE-3495 HDマグカップ450 CAPTAIN STAG 53973229
UE-3495 HDマグカップ450 CAPTAIN STAG 53973229

HDマグカップ450

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード53973229品番UE-3495
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

真空二重構造で保温・保冷で使用可能。保温・保冷に効果的なフタ付。ホコリも防ぐ。ドリッパーが使えます。

材質本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓:PETブラック容量(mL)450質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×103×103保温効力(℃)73以上(1時間)保冷効力(℃)10以下(1時間)食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53973213
2023-12-18
用途: 普段使いで購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

言ってる程の保温性ではありませんでした。でも、氷を入れて放置しても結露が出ないのは良いです。熱湯を入れてもそんなに熱くないのは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする