曜日別特売
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279

100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279
100-PL019LM 液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト 53974279

液晶ディスプレイスタンド(100-PL019)

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード53974279品番100-PL019LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。
壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
VESA取付け100×100~400×400に対応しています。
ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。
棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。
余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。
底板には傷防止のフェルトが付いています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し
約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり
組立方法ノックダウン組立式材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。使用工具プラスドライバー、手袋組立人数2組立時間30分六角レンチ(mm)4ホワイトフレーム色木目色(マンセル値)該当なしモニターサイズ(最大)55インチ総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5)アジャスターなしキャスターなし質量(kg)約20棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが
合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする