曜日別特売
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753

200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753
200-BAGFT3BK キャリングバッグ(200-BAGFT) サンワダイレクト 53974753

キャリングバッグ(200-BAGFT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53974753品番200-BAGFT3BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドアブランド「FIRST DOWN」のスクエア型バックパックです。
水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。
水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。
背面は通気性に優れたメッシュクッション素材です。
背中から降ろさなくても背面横から内部にアクセスできるファスナー付きです。
パソコンだけでなくタブレット用ポケットも付いています。
ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。
両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。
背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。
<FIRST>
1990年代アメリカにてFIRST DOWNは誕生する。
その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRST DOWNを見かけるようになり、 その名が多くの人に知られることとなる。
そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRST DOWNが、 1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。
機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに 着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。
*TPUとは
サーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。
ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。
加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。

付属品ブランドネームリボンブラック容量(L)約22材質(表装):ポリエステル1680D(TPUコーティング)対応対応PCサイズ15.6インチワイド仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする