サンワダイレクト
DVDトールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10枚)
収納の目安
DVD・CD・ブルーレイいずれか6枚
注文コード
53976424
品番
200-FCD035W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
収納の目安
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
DVDが入るトールケース。10枚セット。
色
ホワイト
収納の目安
DVD・CD・ブルーレイいずれか6枚
材質
PP樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×14×191
対応メディア
Blu-ray、DVD、CD
収納枚数(枚)
DVD6