サンワダイレクト
収納ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ライトブラウン
注文コード
53976668
品番
200-FCD061LBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。
縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。
材質
木製
質量(kg)
約3.5
色
ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×168×677(製品)、約160×155×205(1段分内寸)、約180×700×62(梱包)
梱包数
1
形態
ノックダウン組立式(お客様組立)
保証期間
初期不良のみ
生産国
中国
取扱説明書:日本語取扱説明書あり