サンワダイレクト
新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
ワイヤー:シルバー
注文コード
53977544
品番
200-SL067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
色
ワイヤー:シルバー
色(本体)
シルバー
付属品
鍵2本
材質
ワイヤー部:確認中
ワイヤー径(Φmm)
4
内寸法(mm)
ワイヤーの輪:確認中
ワイヤー長さ(m)
2
対応
マスターキー対応
名称
取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)
サイズ(mm)
取り付け可能スロット:約2.5×6.0
ロック
シリンダ錠