曜日別特売
CLP-2800AC コード式LED投光器 Caster 53977867

コード式LED投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード53977867品番CLP-2800AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コード式のLED投光器です。
ハロゲンライト200W以上の明るさです。

用途
レジャー、作業等の照明。
材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みの上安全にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする