CQUD32-75 薄形シリンダ/プレート形 CQUD3 SMC 53977953

 

CQUD32-75 薄形シリンダ/プレート形 CQUD3 SMC 53977953
CQUD32-75 薄形シリンダ/プレート形 CQUD3 SMC 53977953

薄形シリンダ/プレート形 CQUD3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ストローク(mm)75注文コード53977953品番CQUD32-75
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
全長:最大15%短縮
容積:最大18%減少
質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
4方向からオートスイッチの取付可能。
スイッチのはみ出しがありません。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする