曜日別特売
CQUM32-75M-M9BWV 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 53979721

 

CQUM32-75M-M9BWV 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 53979721
CQUM32-75M-M9BWV 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 53979721

薄形シリンダ/プレート形 CQUM3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
53979721
品番
CQUM32-75M-M9BWV
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
全長:最大15%短縮
容積:最大18%減少
質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
4方向からオートスイッチの取付可能。
スイッチのはみ出しがありません。

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする