曜日別特売
CRB1LJ50-90S ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L SMC 53981383

 

CRB1LJ50-90S ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L SMC 53981383
CRB1LJ50-90S ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L SMC 53981383

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
90
ベーン形式
シングルベーン
接続ポート位置
(-)ボディ側面
注文コード
53981383
品番
CRB1LJ50-90S
参考基準価格(税別)¥49,670販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)
90
ベーン形式
シングルベーン
寸法(mm)
50
接続ポート位置
(-)ボディ側面
振動角度(°)
(90)90標準
軸形式
(J)両軸(長軸側丸軸&四面取)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする