曜日別特売
CRB2BW30-90SZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC 53981961

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(90)90寸法(mm)30注文コード53981961品番CRB2BW30-90SZ
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
角度調整付にて任意の角度に調整可能。

揺動角度(°)(90)90ベーン形式(S)シングルベーン寸法(mm)30取付支持形式(B)基本形接続ポート位置(-)ボディ側面軸形式(W)両軸一面取
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする