MXVT-100 レディシェーバー マクセル 53997966

MXVT-100 レディシェーバー マクセル 53997966
MXVT-100 レディシェーバー マクセル 53997966

レディシェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個付属品コーム×2個、ブラシ×1個、充電用ケーブル(USB-A-USB Micro-B 約60cm)×1本、取扱説明書(保証書付)注文コード53997966品番MXVT-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

便利な充電式

付属品コーム×2個、ブラシ×1個、充電用ケーブル(USB-A-USB Micro-B 約60cm)×1本、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約55外形寸法(H)約155×(W)約24×(D)約30(コーム未装着時)使用時間レベル1:約50分、レベル2:約40分充電時間約3主な用途毛のボリュームを減らし、好みの長さに整えるVライン専用トリマー内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/700mAh適合部位Vライン入力電流(mA)最大400mAh入力電圧DC5電熱線設定温度(℃)レベル1:約200℃、レベル2:約250℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする