マクセル
レディシェーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
ブラシ×1個、充電用ケーブル(USB-A-USB Micro-B 約60cm)×1本、取扱説明書(保証書付)
注文コード
53997975
品番
MXIS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利な充電式
付属品
ブラシ×1個、充電用ケーブル(USB-A-USB Micro-B 約60cm)×1本、取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)
約45
外形寸法
(H)約151×(W)約31×(D)約32
使用時間
レベル1:約90分、レベル2:約80分
充電時間
約2.5
主な用途
処理しにくいIラインもケアしやすい形状設計
内蔵電池
リチウムイオン電池3.7V/300mAh
適合部位
IVライン
入力電流(mA)
最大200mAh
入力電圧
DC5