曜日別特売
1739 レディスラットズボン 1739 ジーベック 54001247

レディスラットズボン 1739

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)(ヌード)61、(製品)67
サイズ7号
内容量1着注文コード54001247品番1739
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ウエスト:ストレッチベルトでラクラク。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
右脇:脇ポケットコインポケット付き。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。
両脇;両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き。
内側:裏付き。(22シルバーグレーのみ)

種別パンツ/スラックスコンサイズ7号タイプレディース混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3股下(cm)74ウエスト(cm)(ヌード)61、(製品)67機能伸縮、帯電防止ヒップ(cm)90生地ストレッチウェザ材質(ボタン)樹脂(ドット)材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする