曜日別特売
2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002683

 

2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002683
2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002683
2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002683
2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002683
2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002683

現場服 カーゴパンツ 2236

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着アイアンブルーサイズ5L注文コード54002683品番2236
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

左脇:ファスナーポケット。
両脇:カーゴポケット。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。

種別カーゴパンツアイアンブルーサイズ5L混率(%)綿98、ポリウレタン2股下(cm)80ウエスト(cm)105機能伸縮素材、洗い加工適応寸法(cm)100~105生地ストレッチスラブツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54002683
2023-06-04
用途: 現場での作業に

ストレッチはだいぶ感じます
生地が厚めに感じるので 真夏には少し暑く感じるかも
生地がしっかりしてるので作業に合わせて着るつもり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする