アイリスオーヤマ
電動昇降テーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
54010575
品番
DST-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
色
ホワイト
アズワン品番
64-8929-50
幅(mm)
1200
高さ(mm)
720~1200
奥行(mm)
650
使用工具
プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)
50
使用温度(℃)
0~40
定格消費電力(W)
90
定格入力電圧(V)
AC100~240
主要材質
メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)
連続使用2、停止使用18
材質(天板)
メラミン化粧板
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×600
最大速度(m/sec)
25
昇降方式
電動式
昇降範囲(mm)
720~1200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。