曜日別特売
22071 ストレッチカーゴパンツ 2207-1 アタックベース 54013619

ストレッチカーゴパンツ 2207-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード54013619品番22071
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築きれいめブルゾン。

仕様制電、形状安定、抜群のストレッチ、右ファスナー付カーゴポケット、ノータックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツグレーサイズ(cm)100混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)78ウエスト(cm)100裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする