曜日別特売
22082 ストレッチパンツ 2208-2 アタックベース 54014014

ストレッチパンツ 2208-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード54014014品番22082
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築きれいめブルゾン。

ベージュサイズ(cm)91種別パンツ/スラックス混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)91股下(cm)78仕様制電、形状安定、抜群のストレッチ、ノータック、ロゴ付後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする