曜日別特売

レインジャケット(男女兼用) AZ-56315

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード54022396品番56315
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

厳しい環境でも対応できるアウトドアスタイルを普段に着用できるアイテムとして仕上げたレインジャケット。

ブラックサイズ4L耐水圧(mmH2O)20000材質ボタン:金属、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属色番010機能透湿防水、防風、撥水種別レインジャケット混率(%)ナイロン100着丈(cm)79肩幅(cm)55袖丈(cm)70胸囲(cm)130透湿性(g/m2・24hr以上)20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする