曜日別特売
REX-010 R ポケットバッグ(ECOバッグ) THERMOS(サーモス) 54025406

ポケットバッグ(ECOバッグ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード54025406品番REX-010 R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

たたんでコンパクト!ポケットやバッグに入れやすいエコバッグ!コンビニ弁当もフラットに持ち運び可能,広口で出し入れしやすく,たたむと小さくなる。

用途
手洗い可能
容量(L)10本体質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(cm)26×43(マチ奥行き:21)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54025397
2022-03-13
用途: 買い物時の予備
卸売・小売業

小さくはなりますが、厚みが少しかさばります。畳んだサイズを大きめにして厚みが減れば申し分ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする