曜日別特売
FB4560U FACEMIX ワイドカラーニット半袖シャツ FB4560U ボンマックス 54027427

FACEMIX ワイドカラーニット半袖シャツ FB4560U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ブルーストライプ
内容量1枚注文コード54027427品番FB4560U
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様左胸アウトポケット種別半袖シャツブルーストライプサイズS混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)23着丈(cm)74機能ストレッチ・形態安定・吸水・速乾・抗菌防臭首廻り(cm)37.5バスト(cm)100アズワン品番64-4099-07生地トリコット色番7袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする