寸法(mm)W480×D554×H176
質量(kg)約48
寸法480W×554D×176H(4U)
消費電力(W)280
出力電圧100V(±2%)
定格入力電圧(V)100(80〜144)
定格容量3kVA/2.1kW
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
コンセント出力NEMA 5-15R×6個/NEMA L5-30R×1個
入力プラグNEMA L5-30P( ケーブル長:約1.8m)
出力周波数(Hz)50/60
入力周波数(Hz)50/60
設置方式ラック型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5.5分(2100W)、10分(1400W)
コンセントNEMA 5-15R×6個/NEMA L5-30R×1個
出力容量(VA/W)3000/2100
入力電圧100V(80V〜144V)
周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択