曜日別特売
CUJB20-25DM フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 SMC 54041565

フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式(D) 複動形
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード54041565品番CUJB20-25DM
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(D) 複動形ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする