CUJS12-20D フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1 SMC 54041854

フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)12
作動方式(D) 複動形
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード54041854品番CUJS12-20D
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式(D) 複動形ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする